ROSSINI - RSSTAI101FU SOSPENSIONE E14 FUME'


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E14
Lunghezza - 115 mm
Con lampada - no
Lampada - LED sostituibile
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8015421575817
Codice prodotto
RSSTAI101FU
Cod. produttore
TAI101FU
Produttore
RSS
Portalampada:
E14
Lunghezza:
115 mm
Con lampada:
no
Lampada:
LED sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Lunghezza della sospensione:
2000...2000 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
115 mm
Alimentazione:
Non richiesto
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
115 mm
Non dimmerabile:
sì
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per lampade di potenza:
28...28 W