pagina iniziale

ROSSINI - RSSTAI101CRI SOSPENSIONE QUADRATA IN VETRO CRISTALLO

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E14

  • Lunghezza - 115 mm

  • Con lampada - no

  • Lampada - LED sostituibile

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421575800

Codice prodotto

RSSTAI101CRI

Cod. produttore

TAI101CRI

Produttore

RSS

Portalampada:

E14

Lunghezza:

115 mm

Con lampada:

no

Lampada:

LED sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Lunghezza della sospensione:

2000...2000 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

115 mm

Alimentazione:

Non richiesto

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

115 mm

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per lampade di potenza:

28...28 W

Lampada a sospensione composta da un prezioso diffusore in vetro trasparente soffiato a mano, proposto in forma squadrata o ovale, entrambe con delle lavorazioni effettuate sul vetro, che movimentano le linee del diffusore e creano particolari effetti diluce sulla superficie di installazione. Disponibile in quattro finiture (trasparente, fumè, blu e azzurro tiffany), in versione singola o in cadute multiple, sia con rosone (a tre e sei feritoie) che con kit decentramento (a tre o cinque elementi), che consentono di creare infinite composizioni di prodotto, accostando le due forme e le quattro colorazioni. Cablato con attacco E14, che consente di montare lampadina LED. E14 1x28W max, cavo cable L.max 2000mm. Colore: Cristallo.