pagina iniziale

ROSSINI - RSST.5570-1 PROIETTORE A TERRA ORIENTABILE PAR38 E27 - T.5570-1

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421415380

Codice prodotto

RSST.5570-1

Cod. produttore

T.5570-1

Produttore

RSS

Con sensore di movimento:

no

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per potenza lampada:

20...20 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

190 mm

Altezza/profondità:

330 mm

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Proiettore disponibile nella versione a parete con basetta, orientabile su unico asse ?180? o nellavesione orientabile per esterno (IP44) applicabile a terra con apposito picchetto in dotazione. Stru ttura in materiale termoplastico e guarnizione insilicone. Attacco PAR38 E27 che consente di montare lampadina LED. Disponibili giunti IP68 per conne ssioni elettriche sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).