ROSSINI - RSST.3867 LAMPADA DA TERRA IN VETRO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada - no
Adatto per numero di lampade - 3
Portalampada - E27
Sorgenti luminose orientabili - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015421501724
Codice prodotto
RSST.3867
Cod. produttore
T.3867
Produttore
RSS
Lampada
Lampada fluorescente compatta
Con lampada
no
Adatto per numero di lampade
3
Portalampada
E27
Sorgenti luminose orientabili
no
Con lampada da lettura separata
no
Colore del corpo
Cromo
Materiale del diffusore
Vetro strutturato
Tensione nominale
220...240 V
Alimentazione
Non richiesto
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1
no
Con riflettore
no
Distribuzione luminosa
Simmetrica
Emissione luminosa
Diretta
Regolabile
no
Con l'interruttore
no
Con dimmer
no
Con rilevatore di presenza
no
Con rilevatore di movimento
no
Classe di protezione
I
Altezza / Profondità
1850 mm
Lampada da terra in vetro satinato bianco. Lampada compatta fluorescente 3x20W E27 1250lm 2700/4000K.