ROSSINI - RSST.3218 LAMPADA DA TERRA POLICARBONATO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada - no
Adatto per numero di lampade - 2
Portalampada - E27
Con lampada da lettura separata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015421358885
Codice prodotto
RSST.3218
Cod. produttore
T.3218
Produttore
RSS
Lampada
Lampada fluorescente compatta
Con lampada
no
Adatto per numero di lampade
2
Portalampada
E27
Con lampada da lettura separata
no
Materiale
Plastica
Colore del corpo
Bianco
Materiale del diffusore
Plastica, strutturata
Tensione nominale
220...240 V
Alimentazione
Non richiesto
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1
no
Con riflettore
no
Distribuzione luminosa
Simmetrica
Emissione luminosa
Diretta
Regolabile
no
Con l'interruttore
no
Con dimmer
no
Con rilevatore di presenza
no
Con rilevatore di movimento
no
Classe di protezione
II
Altezza / Profondità
1230 mm
Lampada da terra in policarbonato bianco. Lampada compatta fluorescente 2x20W E27 1250lm 2700/4000K.