pagina iniziale

ROSSINI - RSSSMA104 INCASSO LED 22W 4K

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 22 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421672998

Codice prodotto

RSSSMA104

Cod. produttore

SMA104

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

22 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

Altri

Classe di protezione:

II

Indice di resa cromatica:

90-100

Diametro esterno:

175 mm

Altezza / Profondità:

100 mm

Resistenza agli urti:

IK03

Rendimento luminoso delle lampade:

87 lm/W

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

19

Faretto LED ad incasso tondo, struttura in pressofusione di alluminio e diffusore in vetro trasparente. LED COB integrato, alimentatore On-Off incluso da installare in remoto. Versione 0-10V o DALI su richiesta. Grazie ai diversi diametri ? un semplce efacile sostituto dei faretti ad incasso fluorescenti (2x13W, 2x18W, 2x36W). Grazie all'ottica arretrata fornisce una luce omogenea e puntuale (apertura fascio 40?- 45?) e raggiunge un UGR<19, per installazione in ambienti con videoterminali. CRI>90: si presta ad installazioni in ambienti retail. Disponibile in finitura bianca, proposto in diversi diametri e relative potenze e in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibile Kit di emer genza 3H da ordinare accessorio.Prodotto conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).