ROSSINI - RSSSIE003B LAMPADA DA TAVOLO LED 27K B USBC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Portalampada - Altri
Temperatura di colore - 2700...3000 K
Con lampada - sì
Altezza / Profondità - 370 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421674442
Codice prodotto
RSSSIE003B
Cod. produttore
SIE003B
Produttore
RSS
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1000 lm
Portalampada:
Altri
Temperatura di colore:
2700...3000 K
Con lampada:
sì
Altezza / Profondità:
370 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
5...5 V
Classe di protezione:
III
Dimmerabile Touch and Dim:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
100 mm
Lunghezza:
100 mm