ROSSINI - RSSSIE001BLU LAMPADA DA TAVOLO LED 2700K BLU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 2.2 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 200 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015421568208
Codice prodotto
RSSSIE001BLU
Cod. produttore
SIE001BLU
Produttore
RSS
Max prestazioni del sistema:
2.2 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
200 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada:
sì
Altezza / Profondità:
370 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
no
Regolabile:
no
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Blu
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
LED non sostituibile
Classe di protezione:
III
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Colore della copertura:
Blu
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con l'interruttore:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Montaggio a parete:
no
Con presa di corrente:
no
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
105 mm
Lunghezza:
105 mm