pagina iniziale

ROSSINI - RSSSHO001QGLASSB INCASSO LED 3K A PARETE VETRO BIANC

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421680450

Codice prodotto

RSSSHO001QGLASSB

Cod. produttore

SHO001QGLASSB

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Adatto per montaggio incassato:

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Vetro

Portalampada:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

78 mm

Larghezza:

78 mm

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

90-100