ROSSINI - RSSSAX102N INCASSO A PARETE 3000/4000/6500K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...6500 K
Max prestazioni del sistema - 3 W
Grado di protezione (IP) - IP66
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015421656066
Codice prodotto
RSSSAX102N
Cod. produttore
SAX102N
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
3000...6500 K
Max prestazioni del sistema:
3 W
Grado di protezione (IP):
IP66
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1000 lm
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
sì
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
GX53
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
188 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
113 mm
Indice di resa cromatica:
80-89