pagina iniziale

ROSSINI - RSSRUB002 SOSPENSIONE LED 40W 4000K UP&D

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4000 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Lunghezza - 1232 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421561360

Codice prodotto

RSSRUB002

Cod. produttore

RUB002

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4000 lm

Colore del corpo:

Bianco

Lunghezza:

1232 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza della sospensione:

1500...1500 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

103 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

23 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Sospensione LED biemissione a due elementi. Strutt ura in alluminio verniciato bianco e diffusori inpolicarbonato satinato. Cavo di sospensione elettrico 1500mm incluso. Alimentatore integrato. Dispon ibile in due temperature colore (3000K e 4000K).