pagina iniziale

ROSSINI - RSSRED002 INCASSO DOPPIO A SCOMPARSA IN GESSO

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 50 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421677351

Codice prodotto

RSSRED002

Cod. produttore

RED002

Produttore

RSS

Max prestazioni del sistema:

50 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Altri

Portalampada:

GU10

Classe di protezione:

II

Adatto per numero di lampade:

2

Larghezza:

100 mm

Lunghezza:

170 mm

Faretto ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale, dalla ridotta profondit?, ideale per controso ffitti e ribassamenti contenuti. Attacco GU10 checonsente di montare lampadina LED. Disponibile in versione tonda e quadrata. Cassaforma per install azione in muratura da ordinare come accessorio.