ROSSINI - RSSPUL201 KIT SOSPENSIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Ottone
Altezza - 44 mm
Diametro - 16 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421661275
Codice prodotto
RSSPUL201
Cod. produttore
PUL201
Produttore
RSS
Materiale:
Ottone
Altezza:
44 mm
Diametro:
16 mm
Apparecchio LED a soffitto e a sospensione a luce diretta. Corpo in lamiera di acciaio, verniciatura con polveri epossidiche, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV e schermo diffusore in policarbonato opale, per un effetto di luce diffusa. Disponibile in due lunghezze e relative potenze, due temperature colore (3000K e 4000K) e in due finiture (bianco e grigio). Apparecchio da completare con kit sospensione e schermi da ordin are separatemante.