pagina iniziale

ROSSINI - RSSPOI001SM PLAFONIERA LED 20W 3K CRI90 IP44 SM

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 20 W

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Rendimento luminoso delle lampade - 97 lm/W

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421665105

Codice prodotto

RSSPOI001SM

Cod. produttore

POI001SM

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

20 W

Grado di protezione (IP):

IP44

Rendimento luminoso delle lampade:

97 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK03

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Diametro esterno:

285 mm

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

90-100

Apparecchio LED installabile a parete o a soffittocon struttura dalla forma rotonda in lamiera d'acciaio verniciata con polvere epossidica e diffusore opale in PMMA per un effetto di luce diffusa. Grazie al suo design compatto si presta ad essere installato in zone di passaggio, corridoi, scale e spazi comuni. In virt? del grado di protezione IP44 ? ideale anche in ambienti esterni soggetti a polvere e umidit?. Alimentatore integrato. Disponibile in due dimensioni e relative potenze, due temperature colore (3000K e 4000K), in versione DALI.Prodotto conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).