ROSSINI - RSSPLT005B PLAF.LED BIANCA 40W 3CCT D.450


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...4000 K
Max prestazioni del sistema - 40 W
Grado di protezione (IP) - IP54
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8015421677238
Codice prodotto
RSSPLT005B
Cod. produttore
PLT005B
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
2700...4000 K
Max prestazioni del sistema:
40 W
Grado di protezione (IP):
IP54
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1000 lm
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
Altri
Diametro esterno:
450 mm
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
62 mm
Indice di resa cromatica:
90-100