ROSSINI - RSSPLT003B PLAFONIERA BIANCA LED 15W IP54 2700-30 - PLT003B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - Altro
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Bianco
classe di protezione secondo IEC 61140 - II
Potenza totale - 15 W
Confezione
1 PZ
EAN
8015421675395
Codice prodotto
RSSPLT003B
Cod. produttore
PLT003B
Produttore
RSS
Portalampada:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Potenza totale:
15 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1000...1000 lm
Temperatura di colore correlata:
2700...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Altezza/profondità:
54 mm
Diametro esterno:
200 mm






