pagina iniziale

ROSSINI - RSSPIN001B LANTERNA LED 2700K BIANCA IP54

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSPIN001B LANTERNA LED 2700K BIANCA IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)

  • Con lampada -

  • Altezza / Profondità - 470 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421568130

Codice prodotto

RSSPIN001B

Cod. produttore

PIN001B

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Tipo di apparecchio:

Lampada da salotto (Arredo)

Con lampada:

Altezza / Profondità:

470 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

Regolabile:

no

Metodo di montaggio:

A vite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

LED non sostituibile

Classe di protezione:

I

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con l'interruttore:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Montaggio a parete:

no

Con presa di corrente:

no

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

140 mm

Lunghezza:

140 mm

Lampada da tavolo a LED (2700K), portatile e ricaricabile, ideale per illuminare terrazze e giardini, ma perché no, anche per rallegrare il tuo pic-nic al parco. Una lampada senza fili, che ti segue ovunque tu voglia andare. 2,2W. 2700K. Colore Bianco. Dimensioni 140 x 140 x 470 mm