ROSSINI - RSSPIN001AN LANTERNA LED 2700K ANTRACITE IP54


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada - sì
Altezza / Profondità - 470 mm
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015421568147
Codice prodotto
RSSPIN001AN
Cod. produttore
PIN001AN
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Tipo di apparecchio:
Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada:
sì
Altezza / Profondità:
470 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
sì
Regolabile:
no
Metodo di montaggio:
A vite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Antracite
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
LED non sostituibile
Classe di protezione:
I
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della copertura:
Antracite
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con l'interruttore:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Montaggio a parete:
no
Con presa di corrente:
no
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
140 mm
Lunghezza:
140 mm