pagina iniziale

ROSSINI - RSSP.3598-20 LAMPADA TAVOLO VETRO SATINATO

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSP.3598-20 LAMPADA TAVOLO VETRO SATINATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)

  • Con lampada - no

  • Altezza / Profondità - 200 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421328307

Codice prodotto

RSSP.3598-20

Cod. produttore

P.3598-20

Produttore

RSS

Portalampada:

E27

Tipo di apparecchio:

Lampada da salotto (Arredo)

Con lampada:

no

Altezza / Profondità:

200 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

no

Regolabile:

no

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Materiale (del corpo):

Acciaio

Colore del corpo:

Cromo

Tensione nominale:

220...250 V

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Classe di protezione:

I

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Lunghezza:

100 mm

Serie di lampade da sospensione, parete, tavolo e terra; struttura in metallo cromato e diffusori in vetro bianco satinato.