pagina iniziale

ROSSINI - RSSP.10330-50 LAMPADA DA TAVOLO IN VETRO BIANCO

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSP.10330-50 LAMPADA DA TAVOLO IN VETRO BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)

  • Con lampada - no

  • Altezza / Profondità - 470 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421495924

Codice prodotto

RSSP.10330-50

Cod. produttore

P.10330-50

Produttore

RSS

Portalampada:

E27

Tipo di apparecchio:

Lampada da salotto (Arredo)

Con lampada:

no

Altezza / Profondità:

470 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

no

Regolabile:

no

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Colore del corpo:

Cromo

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Classe di protezione:

II

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con l'interruttore:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Con presa di corrente:

no

Colore della luce:

Bianco

Serie di lampade da tavolo in vetro soffiato bianco satinato. Struttura e particolari in metallo cromato. Lampada compatta 1x20W E27 2700/4000K 900Lm.