ROSSINI - RSSNAE008BDA LED MONO IL 37W 4K LENTI 60? B DALI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 37 W
Colore del corpo - Bianco
Portalampada - Altri
Lunghezza - 1700 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421668922
Codice prodotto
RSSNAE008BDA
Cod. produttore
NAE008BDA
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
37 W
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
Altri
Lunghezza:
1700 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Dimmerazione DALI-2:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
65 mm
Altezza / Profondità:
75 mm
Rendimento luminoso delle lampade:
132 lm/W
Classe di protezione:
I
Indice di resa cromatica:
90-100