ROSSINI - RSSMT.2 PORTAFARETTO UNIVERSALE X MURATURA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio
Materiale - Acciaio Inox
Colore - Argento
Lunghezza - 209 mm
Larghezza - 142 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421561643
Codice prodotto
RSSMT.2
Cod. produttore
MT.2
Produttore
RSS
Tipo di accessorio / ricambio:
Telaio di montaggio
Materiale:
Acciaio Inox
Colore:
Argento
Lunghezza:
209 mm
Larghezza:
142 mm
Altezza:
137 mm
Cassaforma universale in materiale plastico con foro adattabile da 50mm a 103mm (mediante rimozione degli anelli in plastica fino al raggiungimento del diametro desiderato) per l'alloggio di faretti ad incasso in soffitti e pareti in muratura e cemento armato. Potenza max supportata: 8W.