ROSSINI - RSSMAN004N APPLIQUE/PLAFONIERA 2 ELEMENTI NERO GU10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 50 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Alluminio
Portalampada - GU10
Confezione
1 PZ
EAN
8015421668274
Codice prodotto
RSSMAN004N
Cod. produttore
MAN004N
Produttore
RSS
Max prestazioni del sistema:
50 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
GU10
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
300 mm
Larghezza:
50 mm
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
166 mm
Adatto per numero di lampade:
2