ROSSINI - RSSMAA360OT PARABOLA 60?X MAA E LAU DA 20 E 32W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Alluminio
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8015421556182
Codice prodotto
RSSMAA360OT
Cod. produttore
MAA360OT
Produttore
RSS
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Alluminio
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Lucido
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Perlinato