pagina iniziale

ROSSINI - RSSMAA260OT PARABOLA 60? X MAA E LAU DA 20W

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Alluminio

  • Materiale - Alluminio

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421556151

Codice prodotto

RSSMAA260OT

Cod. produttore

MAA260OT

Produttore

RSS

Tipo di accessorio / ricambio:

Riflettore

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Alluminio

Materiale:

Alluminio

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Lucido

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Perlinato

Parabola 60" x Maya e laud da 20W