ROSSINI - RSSMAA20OT55 PARABOLA 55? PER LAU E MAA 20W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Cromo
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8015421668014
Codice prodotto
RSSMAA20OT55
Cod. produttore
MAA20OT55
Produttore
RSS
Colore:
Cromo
Materiale:
Alluminio
Proiettore LED ad alta efficienza da binario orien tabile su due assi. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri. Installabile subinario trifase GROOVE evo e YEN BINARIO e su binario monofase SQUASH e SQUASH PRO. Ottica con apertura fascio di 36?, disponibili accessori (da ordin are separatamente) per variare il fascio luminosoa 12?, 24? e 60?. In virt? dell?ottima resa cromatica (CRI?90) ? il prodotto adatto per negozi ed ambienti retail, fornisce una luce omogenea e al con tempo piacevole e priva di abbagliamento e ombre.Disponibile in diverse potenze, in tre finiture (bianco, nero e grigio) e due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibile accessorio per attacco a parete (da ordinare separatamente).