ROSSINI - RSSL.959-16-C GOCCIA LED 15W DIMMERABILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 15...15 W
Flusso luminoso - 1520...1520 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 140 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421531417
Codice prodotto
RSSL.959-16-C
Cod. produttore
L.959-16-C
Produttore
RSS
Base:
E27
Potenza della lampada:
15...15 W
Flusso luminoso:
1520...1520 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
140 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Diametro:
75 mm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K