pagina iniziale

ROSSINI - RSSL.505-39-83 FLUORESC.LINEARE T5 39W TON.83 - L.505-39-83

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSL.505-39-83 FLUORESC.LINEARE T5 39W TON.83

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 39 W

  • Base - G5

  • Indice di resa cromatica - 80-89

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

  • Tonalità di luce - 83

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421309610

Codice prodotto

RSSL.505-39-83

Cod. produttore

L.505-39-83

Produttore

RSS

Potenza della lampada:

39 W

Base:

G5

Indice di resa cromatica:

80-89

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Tonalità di luce:

83

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Diametro del tubo:

16 mm

Lunghezza:

849 mm

Riflettore interno:

no

Applicazione:

Generale

Denominazione lampada:

T5

Lampada fluorescente lineare T5 39W G5, tonalità 83.