ROSSINI - RSSL.505-21-83 FLUORESCENTE LINEARE T5 21W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 21 W
Base - G5
Lunghezza - 849 mm
Forma della lampada - Lineare / Tubolare
Tonalità di luce - 83
Confezione
1 PZ
EAN
8015421378920
Codice prodotto
RSSL.505-21-83
Cod. produttore
L.505-21-83
Produttore
RSS
Potenza della lampada:
21 W
Base:
G5
Lunghezza:
849 mm
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Tonalità di luce:
83
Diametro del tubo:
16 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Applicazione:
Generale
Riflettore interno:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Denominazione lampada:
T5