ROSSINI - RSSL.320-10-1 LAMPADINA LED R7S117 10W 360 2700K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - R7s
Potenza della lampada - 10...10 W
Flusso luminoso - 1100...1100 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 118 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421577101
Codice prodotto
RSSL.320-10-1
Cod. produttore
L.320-10-1
Produttore
RSS
Base:
R7s
Potenza della lampada:
10...10 W
Flusso luminoso:
1100...1100 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
118 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Lineare
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Diametro:
13 mm
Colore del corpo:
Bianco
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K