ROSSINI - RSSL.31-40 OLIVA CH.E14 40W BLISTER 2PZ
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 40 W
Tensione della lampada - 230...230 V
Base - E14
Forma della lampada - Standard
Modello - Chiaro
Confezione
1 PZ
EAN
8015421099184
Codice prodotto
RSSL.31-40
Cod. produttore
L.31-40
Produttore
RSS
Potenza della lampada
40 W
Tensione della lampada
230...230 V
Base
E14
Forma della lampada
Standard
Modello
Chiaro
Colore
Bianco
Diametro
35 mm
Lunghezza complessiva
100 mm
Kripton
no
Effetto fiamma
no
Lampadina ad incandescenza Oliva chiara 40W E14 230V. Ø 35mm - L. 100mm.