pagina iniziale

ROSSINI - RSSL.264-7-C-DIM-B DICROICA GU10 LED 7W DIMMERABILE B

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 7...7 W

  • Flusso luminoso - 530...530 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 51 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421546275

Codice prodotto

RSSL.264-7-C-DIM-B

Cod. produttore

L.264-7-C-DIM-B

Produttore

RSS

Base:

GU10

Potenza della lampada:

7...7 W

Flusso luminoso:

530...530 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

51 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

50000 h

Diametro:

50 mm

Colore del corpo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP20

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Dicroica, LED, 7W. 530 lm. 3000 K. GU10.