ROSSINI - RSSKNT008N PLAFONIERA LED 104W 4K N


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 104 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Rendimento luminoso delle lampade - 90 lm/W
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8015421667383
Codice prodotto
RSSKNT008N
Cod. produttore
KNT008N
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
104 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Rendimento luminoso delle lampade:
90 lm/W
Colore del corpo:
Nero
Resistenza agli urti:
IK02
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Diametro esterno:
1200 mm
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
47 mm
Indice di resa cromatica:
90-100