ROSSINI - RSSKLA002 PLAFONIERA QUADRATA 13/18W 3CCT IP6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...5700 K
Max prestazioni del sistema - 18 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8015421675197
Codice prodotto
RSSKLA002
Cod. produttore
KLA002
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
3000...5700 K
Max prestazioni del sistema:
18 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1000 lm
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK10
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
280 mm
Larghezza:
280 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
50 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6