ROSSINI - RSSKIN101 DOWNLIGHT BIANCO LED 8W 110 IP40 3000-3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 8 W
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°
Confezione
1 PZ
EAN
8015421664269
Codice prodotto
RSSKIN101
Cod. produttore
KIN101
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
3000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
8 W
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
Altri
Classe di protezione:
II
Indice di resa cromatica:
90-100
Diametro esterno:
145 mm
Resistenza agli urti:
IK02
Rendimento luminoso delle lampade:
90 lm/W