ROSSINI - RSSINT001B PLAFONIERA BIANCA LED 40W IP20 3000K CRI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 40 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8015421681334
Codice prodotto
RSSINT001B
Cod. produttore
INT001B
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
40 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1000 lm
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
590 mm
Larghezza:
590 mm
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
130 mm
Indice di resa cromatica:
80-89