pagina iniziale

ROSSINI - RSSINO002 HIGH BAY LED 200W 4000K

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 27000 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421555567

Codice prodotto

RSSINO002

Cod. produttore

INO002

Produttore

RSS

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

27000 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Lampada:

LED non sostituibile

Metodo di montaggio:

A sospensione

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Nero

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Adatto per lampade di potenza:

200...200 W

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore della luce:

Bianco

Alimentatore incluso:

Tipo di tensione:

AC

Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

380 mm

Non dimmerabile:

Riflettore:

Brillantato

Materiale del riflettore:

Vetro

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Altezza / Profondità:

200 mm

HIGH BAY LED. 200W. 4000K. 27000 lm.