pagina iniziale

ROSSINI - RSSIGL101B SOSPENSIONE 5+2W 2700K BIANCO

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Max prestazioni del sistema - 7 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421680771

Codice prodotto

RSSIGL101B

Cod. produttore

IGL101B

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Max prestazioni del sistema:

7 W

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

Altri

Diametro:

120 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

220...240 V

Dimmerabile Touch and Dim:

Altezza / Profondità:

318 mm

Classe di protezione:

II

i" per la componente tecnologica che lo caratterizza, la doppia "o" per la forma tondeggiante: iGloo ? un apparecchio LED (2700K) dal design originale, datto ad ambienti dal gusto unico. Da parete, a sospensione, da tavolo e da terra. Dotato di attacco magnetico per il posizionamento del corpo illuminante che consente di orientare di 360? il fascio luminoso netto e definito. Il prodotto ? caratterizzato da una tripla accensione: lucediretta diffusa (dimmerabile), luce di cortesia e luce di cort esia e diffusa insieme."