pagina iniziale

ROSSINI - RSSIGL001B SOSPENSIONE 5+2W 2700K BIANCO

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 550 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro - 100 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421570423

Codice prodotto

RSSIGL001B

Cod. produttore

IGL001B

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

550 lm

Colore del corpo:

Bianco

Diametro:

100 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza della sospensione:

2000...2000 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

318 mm

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per lampade di potenza:

8.5...8.5 W

Indice di resa cromatica:

80-89

i" per la componente tecnologica che lo caratterizza, la doppia "o" per la forma tondeggiante: iGloo ? un apparecchio LED (2700K) dal design originale, datto ad ambienti dal gusto unico. Da parete, a sospensione, da tavolo e da terra. Dotato di attacco magnetico per il posizionamento del corpo illuminante che consente di orientare di 360? il fascio luminoso netto e definito. Il prodotto ? caratterizzato da una tripla accensione: lucediretta diffusa (dimmerabile), luce di cortesia e luce di cort esia e diffusa insieme."