ROSSINI - RSSHOS003B INCASSO BIANCO 6W 3K 36?IP65


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 8 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Confezione
1 PZ
EAN
8015421677542
Codice prodotto
RSSHOS003B
Cod. produttore
HOS003B
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
8 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
Altri
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1000 lm
Classe di protezione:
II
Indice di resa cromatica:
90-100
Diametro esterno:
58 mm