pagina iniziale

ROSSINI - RSSHOL120N SOSPENSIONE BIANCO/NERO LED 7W 38 IP20

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Max prestazioni del sistema - 7 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Portalampada - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421676989

Codice prodotto

RSSHOL120N

Cod. produttore

HOL120N

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Max prestazioni del sistema:

7 W

Colore del corpo:

Nero

Portalampada:

Altri

Diametro:

75 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

220...240 V

Altezza / Profondità:

135 mm

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

Classe di protezione:

II

Indice di resa cromatica:

90-100

Proiettore LED di forma tonda con alimentatore int egrato per illuminazione puntuale. Applicabile aparete, a soffitto, a sospensione e a binario (installabile su binario trifase GROOVE evo e YAKI evo ). Disponibile con base nera o bianca, con anelloin sei finiture (bianco, nero, cromo, oro, bronzo, rame). Orientabile su due assi di 355? rispetto all?asse verticale e di ?90?rispetto all?asse orizzontale. Proposto con ottica di 38? e disponibile ottica da 12? da ordinare separatamente come accessorio. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri. In virt? dell?ottima resa cromatica (CRI>90) e della versatilit? di utilizzo, il prodotto ? adatto per ambienti retail, residenzi ali e spazi museali.