pagina iniziale

ROSSINI - RSSHAN002AN PALO DA ESTERNO LED 1X7W 3000K

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 650 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421556748

Codice prodotto

RSSHAN002AN

Cod. produttore

HAN002AN

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

650 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

426 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

7...7 W

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Alimentatore incluso:

Diametro:

90 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

I

Apparecchio a parete o da terra per esterno. Versione da terra a LED (con alimentatore ntegrato e proposto in due temperature colore 3000K e 4000K) versione a parete con attacco E27 che consente di montare lampadina LED, alogena o a risparmio energetico.Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in policarbonato per un effetto di luce diffusa. Disponibile in due finiture grigio versione da terra disponibile in due altezze. Disponibili giunti di connessione lineare che aumentano il grado di protezione a IP68 e giunti di connessione anticondensa. 7W. 426 lm. Alttezza-650 mm. Colore antracite