pagina iniziale

ROSSINI - RSSFRI004OS LAMPADA TAVOLO LED 3K ORO SAT 3,5W

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSFRI004OS LAMPADA TAVOLO LED 3K ORO SAT 3,5W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 180 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)

  • Con lampada -

  • Altezza / Profondità - 465 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421572229

Codice prodotto

RSSFRI004OS

Cod. produttore

FRI004OS

Produttore

RSS

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

180 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Tipo di apparecchio:

Lampada da scrivania (Ufficio)

Con lampada:

Altezza / Profondità:

465 mm

Flessibile:

Con dimmer:

no

Regolabile:

no

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Colore del corpo:

Oro

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile in altezza:

Lampada:

LED non sostituibile

Classe di protezione:

II

Materiale del diffusore:

Senza coperchio

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con l'interruttore:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Adatto per lampade di potenza:

3.5...3.5 W

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

Con presa di corrente:

no

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada da lettura orientabile a LED (3000K), installabile a parete, con pinza o da tavolo. Il braccio flessibile rivestito da una guaina restringente nera per le varianti colore, bianca per la versione bianca, orientabile e modellabile a piacimento 3,5W. 180 lm.