pagina iniziale

ROSSINI - RSSEXI002 LAMPADA EMERGENZA LED 11W

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 6000...6000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 135 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421540112

Codice prodotto

RSSEXI002

Cod. produttore

EXI002

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Grado di protezione (IP):

IP42

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

135 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

12.27 lm/W

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

243 mm

Larghezza:

114 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

33 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Apparecchio d'emergenza a LED ad altissima luminosità che diffonde la luce uniformemente su tutto lo schermo. Installabile a parete, a bandiera, a plafone e ad incasso. Corredata di pittogrammi. Autonomia batteria 1,5 ora. Lampada: LED 11W 135lm 6000K CRI >80 - Ottica 120°.