ROSSINI - RSSDRC107DA PANELLED 60X60 30W UGR<19 CRI>90 4K0K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 30 W
Grado di protezione (IP) - IP40
Adatto per montaggio incassato - sì
Dimmerabile DALI - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015421665228
Codice prodotto
RSSDRC107DA
Cod. produttore
DRC107DA
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
30 W
Grado di protezione (IP):
IP40
Adatto per montaggio incassato:
sì
Dimmerabile DALI:
sì
Rendimento luminoso delle lampade:
120 lm/W
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK03
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
595 mm
Larghezza:
595 mm
Classe di protezione:
II
Indice di resa cromatica:
90-100