pagina iniziale

ROSSINI - RSSDOL201N INCASSO NERO 7W 2700/4000K

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...6500 K

  • Max prestazioni del sistema - 7 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421655939

Codice prodotto

RSSDOL201N

Cod. produttore

DOL201N

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...6500 K

Max prestazioni del sistema:

7 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Nero

Portalampada:

GX53

Materiale (del corpo):

Plastica

Resistenza agli urti:

IK08

Con lampada:

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Diametro esterno:

160 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Classe di protezione:

II

Indice di resa cromatica:

80-89

Dolby ? completo di lampadina LED con attacco GU10 per la versione piccola e GX53 per la versione grande. Il comodo switch permette di regolare la tem peratura cromatica della luce passando facilmentedalla luce bianca calda a quella fredda, a seconda delle esigenze, per un?illuminazione ancora pi? efficiente e affidabile. Dolby ? completo di lampadina LED con attacco GU10 per la versione piccola e GX53 per la versione grande. Il comodo switch permette di regolare la temperatura cromatica della l uce passando facilmente dalla luce bianca calda aquella fredda, a seconda delle esigenze, per un?il luminazione ancora pi? efficiente e affidabile.