ROSSINI - RSSDAS104B SOSPENSIONE ORIZZ.LED 3K BIANCO 18W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Max prestazioni del sistema - 18 W
Colore del corpo - Bianco
Portalampada - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015421675982
Codice prodotto
RSSDAS104B
Cod. produttore
DAS104B
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1000 lm
Max prestazioni del sistema:
18 W
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
Altri
Lunghezza:
1228 mm
Diametro:
16 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
220...240 V
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
sì
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM5
Classe di protezione:
I
Indice di resa cromatica:
90-100