ROSSINI - RSSDAI405 STRIP LED 5M 9.6W/MT 3000k 1350 LM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1000 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 5000 mm
Larghezza - 8 mm
Indice di resa cromatica - 90-100
Confezione
1 PZ
EAN
8015421679959
Codice prodotto
RSSDAI405
Cod. produttore
DAI405
Produttore
RSS
Flusso luminoso al metro:
1000 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
5000 mm
Larghezza:
8 mm
Indice di resa cromatica:
90-100