pagina iniziale

ROSSINI - RSSD.20072-1 DIFFUSORE TRASPARENTE

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSD.20072-1 DIFFUSORE TRASPARENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Tipo di diffusore / riflettore - Altri

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421543762

Codice prodotto

RSSD.20072-1

Cod. produttore

D.20072-1

Produttore

RSS

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Altri

Lunghezza:

2000 mm

Diffusore microforato:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Diffusore in policarbonato trasparente per profilo in alluminio 20072, lunghezza 2 mt.