pagina iniziale

ROSSINI - RSSCUV003ARS SOSPENSIONE LED 45W ARG. SAT.

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4500...4500 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Max prestazioni del sistema - 45 W

  • Colore del corpo - Argento

  • Portalampada - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421680627

Codice prodotto

RSSCUV003ARS

Cod. produttore

CUV003ARS

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

4500...4500 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Max prestazioni del sistema:

45 W

Colore del corpo:

Argento

Portalampada:

Altri

Lunghezza:

540 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

220...240 V

Altezza / Profondità:

280 mm

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada da soffitto, sospensione e parete LED (3000-4500K) dal design sinuoso e tondeggiante. Strutt ura disponibile nella finitura argento satinato enero opaco con rosone in tinta. Il LED integrato permette di creare un'atmosfera confortevole che va lorizza gli spazi e gli arredi.